Panasonic(パナソニック)
2P15Aゴムコードコネクタボディ
延長コードや移動用電源コードの先端に取り付けるメス側コネクタ(ボディ)。工事現場や作業場などでの使用に適したゴム製。
形状
平刃タイプ
タイプ
2P15Aゴムコードコネクタボディ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
端子
巻締端子式
差込口形状
2P 15A 125V
内容量
1箱(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82405246
WA2219 5P
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください