曜日別特売
WA2219 5P 2P15Aゴムコードコネクタボディ Panasonic(パナソニック) 82405246

WA2219 5P 2P15Aゴムコードコネクタボディ Panasonic(パナソニック) 82405246
WA2219 5P 2P15Aゴムコードコネクタボディ Panasonic(パナソニック) 82405246

2P15Aゴムコードコネクタボディ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
82405246
品番
WA2219 5P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
¥7,098

延長コードや移動用電源コードの先端に取り付けるメス側コネクタ(ボディ)。工事現場や作業場などでの使用に適したゴム製。

形状
平刃タイプ
タイプ
2P15Aゴムコードコネクタボディ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
端子
巻締端子式
差込口形状
2P 15A 125V

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする