八光電機
KCC-2H規格標準仕様補償導線 10M
Kタイプの熱電対と組み合わせてご使用ください。
トラスコ品番
632-8138
種類
KCC-2-H(外径2.0×3.4)
使用温度範囲(℃)
0~150(被覆)
全長(m)
10
温度(℃)
補償接点温度:0~100
構成
芯線:0.3×7
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82461377
ZTC1100
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください