八光電機
KCC-2H規格標準仕様補償導線 10M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82461377
品番
ZTC1100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
Kタイプの熱電対と組み合わせてご使用ください。
トラスコ品番
632-8138
種類
KCC-2-H(外径2.0×3.4)
使用温度範囲(℃)
0~150(被覆)
全長(m)
10
温度(℃)
補償接点温度:0~100
構成
芯線:0.3×7