ウルトラファイブ インチサイズ

ウルトラファイブ インチサイズ - 八光電機

高精度でロスなく熱を伝えます。
発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。
機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。
電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。

シース外径(Φmm)
18.95
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線長さ(mm)
300
内容量
1本
注意
※構造上、保管時・長時間使用停止した時に絶縁性能が低下します。
全30種類を絞り込む
電圧(V)
容量(W)
発熱密度(W/cm2)
シース長(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
電圧(V)
容量(W)
発熱密度(W/cm2)
シース長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82458105HLP2106641-7400単相2401000発熱部表面容量:11177.8
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458139HLP2056643-7899単相240500発熱部表面容量:5.3177.8
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458209HLP1055643-1579120500発熱部表面容量:6.3152.4
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458288HLP4204641-9035単相2402000発熱部表面容量:7.7457.2
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458446HLP1034641-8965120300発熱部表面容量:4.7127
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458471HLP4451641-9052単相2404500発熱部表面容量:23355.6
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458516HLP2208643-1587単相2402000発熱部表面容量:14254
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459067HLP4115641-7410単相2401150発熱部表面容量:4508
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459268HLP2207641-4129単相2402000発熱部表面容量:18203.2
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459968HLP4525643-7874単相2405250発熱部表面容量:18508
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459977HLP4473643-1545単相2404700発熱部表面容量:20406.4
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
82460047HLP2052643-3095単相240500発熱部表面容量:1576.2
オープン
¥7,698
¥8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
82460065HLP4276641-4121単相2402750発熱部表面容量:7.8609.6
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
82460650HLP4225641-5843単相2402250発熱部表面容量:7.7508
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
82460860HLP4257641-7384単相2402500発熱部表面容量:4.7914.4
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
82461097HLP2109643-3186単相2401000発熱部表面容量:5.9304.8
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
82461106HLP1057643-1558120500発熱部表面容量:4.6203.2
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
82462305HLP2057643-3121単相240500発熱部表面容量:4.6203.2
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
82462795HLP2107643-3169単相2401000発熱部表面容量:9.2203.2
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
82462951HLP2104643-1614単相2401000発熱部表面容量:16127
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
82464308HLP2054641-9077単相240500発熱部表面容量:7.8127
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
82466006HLP2053643-1551単相240500発熱部表面容量:10101.6
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
82466040HLP4183641-9066単相2401800発熱部表面容量:7.8406.4
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
82467178HLP2103643-6332単相2401000発熱部表面容量:21101.6
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
82468088HLP2055642-0547単相240500発熱部表面容量:6.3152.4
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
82468115HLP4136641-7396単相2401375発熱部表面容量:3.9609.6
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
82468770HLP4152643-4689単相2401500発熱部表面容量:7381
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
82469025HLP4504641-4168単相2405000発熱部表面容量:19457.2
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
82469086HLP1023641-5897120250発熱部表面容量:5.1101.6
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
82469296HLP2209641-4149単相2402000発熱部表面容量:12304.8
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする