HLP2107 ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機 82462795

ウルトラファイブ インチサイズHLP2107

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
電圧(V)単相240
容量(W)1000
発熱密度(W/cm2)発熱部表面容量:9.2
発熱部表面容量:9.2
発熱部表面容量:5.9
発熱部表面容量:11
発熱部表面容量:16
発熱部表面容量:21
発熱部表面容量:3.9
発熱部表面容量:4
発熱部表面容量:4.6
発熱部表面容量:4.7
発熱部表面容量:5.1
発熱部表面容量:5.3
発熱部表面容量:6.3
発熱部表面容量:7
発熱部表面容量:7.7
発熱部表面容量:7.8
発熱部表面容量:10
発熱部表面容量:12
発熱部表面容量:14
発熱部表面容量:15
発熱部表面容量:18
発熱部表面容量:19
発熱部表面容量:20
発熱部表面容量:23
内容量1本注文コード82462795品番HLP2107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

高精度でロスなく熱を伝えます。
発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。
機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。
電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。

トラスコ品番
643-3169
電圧(V)
単相240
容量(W)
1000
発熱密度(W/cm2)
発熱部表面容量:9.2
シース長(mm)
203.2
シース外径(Φmm)
18.95
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線長さ(mm)
300
注意
※構造上、保管時・長時間使用停止した時に絶縁性能が低下します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする