曜日別特売

ウルトラファイブ(端末部特殊仕様)

ウルトラファイブ(端末部特殊仕様) - 八光電機

高精度でロスなく熱を伝えます。
発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。
機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。
電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。

仕様
端末部特殊仕様タイプ3
トラスコ品番
635-1949
電圧(V)
100
容量(W)
60
発熱密度(W/cm2)
発熱部表面容量:12
シース外径(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
シース長(mm)
50
内容量
1本
注意
※構造上、保管時・長時間使用停止した時に絶縁性能が低下します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82458315HLW1065T3
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする