曜日別特売
HLW1065T3 ウルトラファイブ(端末部特殊仕様) 八光電機 82458315

ウルトラファイブ(端末部特殊仕様)HLW1065T3

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82458315
品番
HLW1065T3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

高精度でロスなく熱を伝えます。
発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。
機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。
電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。

仕様
端末部特殊仕様タイプ3
トラスコ品番
635-1949
電圧(V)
100
容量(W)
60
発熱密度(W/cm2)
発熱部表面容量:12
シース外径(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
シース長(mm)
50
注意
※構造上、保管時・長時間使用停止した時に絶縁性能が低下します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする