SLA1103S ニューウルトラファイブ SL型 八光電機 82458385

ニューウルトラファイブ SL型

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1本
容量(W)
100
電圧(V)
100
発熱密度(W/cm2)
発熱部表面容量:5.7
注文コード
82458385
品番
SLA1103S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

高精度でロスなく熱を伝えます。
発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。
機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。
電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。

用途
固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター
金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。
トラスコ品番
642-5323
電圧(V)
100
発熱密度(W/cm2)
発熱部表面容量:5.7
シース外径(Φmm)
6.25
シース長(mm)
105
容量(W)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線長さ(mm)
300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする