八光電機
樹脂成形機用熱電対
ホットランナーやモールド金型、射出成形機のシリンダーに直接ねじで固定してご使用いただけます。
仕様
測温接点:接地形、許容差:クラス2、先端ポイント材質:SUS304、被覆熱電対線:ガラス編組被覆ステンレス外シールドΦ0.65単線、金型適正穴深さ:12
トラスコ品番
632-8143
長さ(mm)
3028
六角対辺(mm)
10B
温度(℃)
常用限度:300
ねじ寸法
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82461596
HTK1112
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください