曜日別特売
HTK1112 樹脂成形機用熱電対 八光電機 82461596

樹脂成形機用熱電対HTK1112

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82461596
品番
HTK1112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

ホットランナーやモールド金型、射出成形機のシリンダーに直接ねじで固定してご使用いただけます。

仕様
測温接点:接地形、許容差:クラス2、先端ポイント材質:SUS304、被覆熱電対線:ガラス編組被覆ステンレス外シールドΦ0.65単線、金型適正穴深さ:12
トラスコ品番
632-8143
長さ(mm)
3028
六角対辺(mm)
10B
温度(℃)
常用限度:300
ねじ寸法
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする