八光電機
温度測定熱電対キット
先端溶接した被覆熱電対5本と固定用の粘着テープのセットです。
仕様
熱電対許容差:クラス2、マーキングNO1~5
トラスコ品番
635-1928
セット内容
被覆熱電対×5本、フッ素樹脂粘着テープ×5枚、耐熱アルミ粘着テープ×5枚
長さ(m)
3
温度(℃)
常用限度:200
被覆
フッ素樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※画像は参考画像(ガラス編組)のものです。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82458927
HTK3004
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください