曜日別特売
HTK3004 温度測定熱電対キット 八光電機 82458927

温度測定熱電対キットHTK3004

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82458927
品番
HTK3004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

先端溶接した被覆熱電対5本と固定用の粘着テープのセットです。

仕様
熱電対許容差:クラス2、マーキングNO1~5
トラスコ品番
635-1928
セット内容
被覆熱電対×5本、フッ素樹脂粘着テープ×5枚、耐熱アルミ粘着テープ×5枚
長さ(m)
3
温度(℃)
常用限度:200
被覆
フッ素樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像は参考画像(ガラス編組)のものです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする