曜日別特売

熱電対 丸端子取付タイプ

熱電対 丸端子取付タイプ - 八光電機
仕様
被覆熱電対種類:ガラス編組被覆Φ0.65単線、測温接点:接地形、許容差:クラス2
トラスコ品番
632-8126
長さ(m)
3
温度(℃)
常用限度:200
取付穴
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82469330HTK1425
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする