曜日別特売
HTK1425 熱電対 丸端子取付タイプ 八光電機 82469330

熱電対 丸端子取付タイプHTK1425

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82469330
品番
HTK1425
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898
仕様
被覆熱電対種類:ガラス編組被覆Φ0.65単線、測温接点:接地形、許容差:クラス2
トラスコ品番
632-8126
長さ(m)
3
温度(℃)
常用限度:200
取付穴
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする