曜日別特売

表面温度測定熱電対キット

表面温度測定熱電対キット - 八光電機

表面温度が測定しやすいように先端のみ薄くした熱電対のセットです。

仕様
熱電対許容差:クラス2、マーキングNO1~5
トラスコ品番
635-1951
セット内容
被覆熱電対×5本、フッ素樹脂粘着テープ×5枚、耐熱アルミ粘着テープ×5枚
長さ(m)
5
温度(℃)
常用限度:250
被覆
ガラス編組
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※画像は参考画像(フッ素樹脂)のものです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82463197HTK3302
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする