八光電機
表面温度測定熱電対キット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82463197
品番
HTK3302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
表面温度が測定しやすいように先端のみ薄くした熱電対のセットです。
仕様
熱電対許容差:クラス2、マーキングNO1~5
トラスコ品番
635-1951
セット内容
被覆熱電対×5本、フッ素樹脂粘着テープ×5枚、耐熱アルミ粘着テープ×5枚
長さ(m)
5
温度(℃)
常用限度:250
被覆
ガラス編組
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像は参考画像(フッ素樹脂)のものです。