18.5インチLCD搭載 16ポート USB HDMI IP-KVMドロワーショートレール(1ローカル/リモートアクセス共有、ワイドスクリーン対応)
CL3716iNWは、最大16台のUSB/HDMIサーバーをローカルまたはネットワーク経由で切り替えて操作できるIP-KVMドロワーです。
18.5インチのワイドスクリーンLCDモニター、キーボード・マウス、16ポートIP-KVMスイッチの機能を1Uサイズの筐体に統合し、
コンソールデバイスの占有スペースを最小化することで、ラックのスペース効率を最大限に高めます。
また、リモートとローカルでアクセスを共有し、ネットワークからサーバーを操作できるため、
不測の事態にも遠隔から対応してダウンタイムを抑えることができます。
- 仕様
- ●リモート:1920×1200 @ 60Hz●ポート選択:OSD、ホットキー、プッシュボタン
- セット内容
- KVMケーブル×2、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1
- 質量(kg)
- 10.96
- スイッチ
- 【ポート選択】プッシュボタン×16【リセット】ピンホール型スイッチ×1【電源】ロッカースイッチ×1【LCD調節】プッシュボタン×4【LCD電源】LEDプッシュボタン×1
- 湿度(%RH)
- 0~80(結露なきこと)
- 消費電力
- AC110V:42.1W:204BTU/h、AC220V:41.7W:202BTU/h
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 480.6×631×42.8
- 材質(ケース)
- メタル、プラスチック
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 449.2×584×42.8
- コントラスト比
- 1000:01:00
- ピクセルピッチ(mm)
- 0.213×0.213
- 解像度
- 1920×1080 @ 60Hz、入力ビデオ:最大1920×1200 @ 60Hz
- インターバル
- スキャン:1~255秒
- 視野角
- 178° (水平)、178°(垂直)
- LED
- 【オンライン】16(Orange)【選択】16(Green)【電源】KVMコンソール×1(Dark Green)、LCD×1(Orange)【ロック】Num Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)【LEDライト】LEDライト×1
- コネクタ
- 【KVMポート】HDMI メス×16、USB Type-B メス×16【電源】IEC 60320/C14×1【外付けマウスポート】USB Type-A メス×1(フロント側)【セカンドコンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【LANポート】RJ-45 メス×1
- 動作温度(℃)
- 0~40
- 画面サイズ
- 18.5インチ TFT-LCD
- 保管温度(℃)
- -20~60
- 電源仕様
- AC 100~240V、50/60Hz、1A
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 接続台数
- コンピューター:【ダイレクト】16【最大】16
- レールタイプ
- シングルスライド
- 対応色
- 1677万色
- コンソール
- セカンドコンソール:1920×1200 @ 60Hz
- キーボード/マウス
- USB
- 輝度(cd/m2)
- 350
- 応答時間(ms)
- 20
- グリーンマーク
- 認定
- 内容量
- 1台
注意
※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ




























