曜日別特売

小勢力回路用耐熱電線

小勢力回路用耐熱電線 - 冨士電線(東京)小勢力回路用耐熱電線 - 冨士電線(東京)小勢力回路用耐熱電線 - 冨士電線(東京)小勢力回路用耐熱電線 - 冨士電線(東京)小勢力回路用耐熱電線 - 冨士電線(東京)小勢力回路用耐熱電線 - 冨士電線(東京)小勢力回路用耐熱電線 - 冨士電線(東京)小勢力回路用耐熱電線 - 冨士電線(東京)

導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。
各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。
同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。

シース色
灰
試験電圧(V/1分)
1000
最小絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
全36種類を絞り込む
導体外径(Φmm)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
内容量
36種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
仕上外径(mm)
絶縁体標準厚さ(mm)
シース標準厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82414109HP(HFA) 1.6mm×5p1巻(10m)120.250.92501.6
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414127HP(HFA) 0.9mm×3c1巻(200m)50.20.9350.9
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414136HP(HFA) 0.9mm×2c1巻(200m)3.5×4.50.20.9260.9
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414170HP(HFA) 1.6mm×2c1巻(200m)4×6.50.250.9601.6
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414179HP(HFA) 1.2mm×100p1巻(10m)380.251.925401.2
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414188HP(HFA) 1.2mm×4c1巻(200m)60.250.9651.2
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414197HP(HFA) 2sq×4c1巻(10m)80.250.91151.8
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414231HP(HFA) 1.6mm×4c1巻(10m)7.50.250.91101.6
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414249HP(HFA) 1.2mm×6p1巻(10m)100.250.91751.2
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414258HP(HFA) 1.2mm×40p1巻(10m)250.251.410401.2
オープン
¥63,980
¥70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414267HP(HFA) 0.9mm×4p1巻(10m)70.20.9800.9
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414328HP(HFA) 2.0mm×4c1巻(10m)90.30.91602
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414337HP(HFA) 1.6mm×15p1巻(10m)18.50.251.16751.6
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414346HP(HFA) 0.9mm×40p1巻(10m)19.50.21.26150.9
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414371HP(HFA)0.9mm×3p1巻(200m)6.50.20.9650.9
オープン
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414380HP(HFA) 2.0mm×2c1巻(10m)4.5×7.50.30.9852
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414389HP(HFA) 0.9mm×50p1巻(10m)220.21.37650.9
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414398HP(HFA) 0.9mm×4c1巻(200m)60.20.9430.9
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414425HP(HFA) 2sq×3p1巻(10m)10.50.250.91701.8
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414441HP(HFA) 2sq×2c1巻(10m)70.250.9701.8
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414450HP(HFA)0.9mm×10p1巻(100m)100.20.91700.9
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414486HP(HFA) 1.2mm×3c1巻(200m)5.50.250.9551.2
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414495HP(HFA) 2sq×5p1巻(10m)130.250.92551.8
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414511HP(HFA) 0.9mm×30p1巻(10m)15.50.214550.9
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414538HP(HFA) 2sq×3c1巻(10m)7.50.250.9901.8
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414599HP(HFA) 0.9 mm×6p1巻(10m)80.20.91100.9
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414635HP(HFA) 1.2mm×4p1巻(10m)90.250.91251.2
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414651HP(HFA) 1.6mm×3c1巻(10m)70.250.9901.6
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414678HP(HFA) 0.9mm×25p1巻(10m)14.50.213850.9
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414721HP(HFA) 1.6mm×10p1巻(10m)150.2514601.6
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414739HP(HFA)0.9mm×5p1巻(200m)7.50.20.9950.9
オープン
¥95,980
¥105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414748HP(HFA) 1.6mm×3p1巻(10m)100.250.91651.6
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414757HP(HFA) 1.2mm×25p1巻(10m)180.251.16401.2
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414809HP(HFA) 1.2mm×30p1巻(10m)19.50.251.27651.2
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414827HP(HFA) 1.2mm×2c1巻(200m)4×5.50.250.9381.2
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82414845HP(HFA) 1.2mm×50p1巻(10m)280.251.512901.2
オープン
¥75,980
¥83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする