HP(HFA) 0.9mm×40p 小勢力回路用耐熱電線 冨士電線(東京) 82414346

小勢力回路用耐熱電線

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
導体外径(Φmm)0.9
仕上外径(mm)19.5
19.5
8
7
22
15.5
14.5
12
5
3.5×4.5
4×6.5
38
6
7.5
10
25
9
18.5
6.5
4.5×7.5
10.5
5.5
13
15
18
4×5.5
28
内容量1巻(10m)注文コード82414346品番HP(HFA) 0.9mm×40p
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

導体上に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので、導体の剥き出しが容易です。
各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。
同心よりタイプは仕上外径が細く、取り扱いが容易です。また、コンピュータ制御の回線には漏話等の問題から、対よりタイプをご使用下さい。

仕上外径(mm)
19.5
絶縁体標準厚さ(mm)
0.2
シース標準厚さ(mm)
1.2
概算質量(kg/km)
615
導体外径(Φmm)
0.9
シース色
灰
絶縁体外径(mm)
1.3
試験電圧(V/1分)
1000
導体抵抗(Ω/km)
最大:29.2
最小絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする