デルテックストラップ 50m
ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性
弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。
- 材質
- 【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ
- 品名
- 標準ストラップ50m巻き
- 使用温度範囲(℃)
- 一般:-40~+85(結束後)
- 難燃性
- UL 94HB
- 引張強度N(kgf)
- 標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)
- 耐用年数(年)
- 【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)
- 表面処理(スペーサー)
- 耐候性ポリプロピレン黒色
- 内容量
- 1巻
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
カテゴリ




















