CSS-50MR デルテックストラップ 50m 東京富士商会 82469996

デルテックストラップ 50m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
82469996
品番
CSS-50MR
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性
弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。

材質
【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ
品名
標準ストラップ50m巻き
使用温度範囲(℃)
一般:-40~+85(結束後)
難燃性
UL 94HB
引張強度N(kgf)
標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)
耐用年数(年)
【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)
表面処理(スペーサー)
耐候性ポリプロピレン黒色

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする