曜日別特売
SDSDUGN-256G-GN6IN Ultra GO SDカード UHS1Class10 SanDisk(サンディスク) 82475255

本体

Ultra GO SDカード UHS1Class10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(GB)256
内容量1枚注文コード82475255品番SDSDUGN-256G-GN6IN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

大切な写真や動画を安心して保存できる、高速・高信頼性のSDカードです。
コンパクトデジタルカメラやミラーレスカメラ、ノートパソコンなど幅広い機器に対応し、日常の撮影から旅行の思い出まで快適に記録できます。
Class10・UHS-I・V10対応で、フルHD動画や高画質写真の撮影を安定してサポート。日常の撮影や旅行の記録にぴったりです。
32FGB~512GBまでの容量ラインアップを用意。写真、動画、書類などをたっぷり保存できるため、長時間の撮影でも安心です。最大読込速度190MB/秒(128GB~512GBモデル)に対応。大量の写真や動画も素早くパソコンへ転送でき、待ち時間を短縮します。
コンパクトカメラ、ミラーレスカメラ、一眼レフカメラ、ノートパソコンなど、SDカード対応機器で幅広く利用できます。

読込速度
最大190MB/s
容量(GB)
256
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
ビデオスピードクラス
V10
注意
※当商品は海外パッケージ品(並行輸入品)となります。SanDisk国内代理店のサポートは受けられませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする