曜日別特売

カプとる65°ミニ

カプとる65°ミニ - WADAIカプとる65°ミニ - WADAI

カプとる65°サイズ比 35%小型化した使いやすいコンパクトタイプ
特殊な先端と角度で 指に負担なく、狭い場所の固着したカプラーも簡単に外せます

用途
固着したカプラー外しに
外車のロックタブ式カプラー外しに
材質
ステンレス鋼製
全長(mm)
120
質量(g)
68
最大開口(mm)
33
ヘッド長(mm)
46
内容量
1個
注意
※カプラーの破損を軽減する工具です。破損を防ぐ物ではありません。
※力が入りすぎると破損する場合がありますので、挟む力を加減してご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82475386WA-05
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする