曜日別特売
WA-05 カプとる65°ミニ WADAI 82475386

WA-05 カプとる65°ミニ WADAI 82475386
WA-05 カプとる65°ミニ WADAI 82475386

カプとる65°ミニ

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
82475386
品番
WA-05
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カプとる65°サイズ比 35%小型化した使いやすいコンパクトタイプ
特殊な先端と角度で 指に負担なく、狭い場所の固着したカプラーも簡単に外せます

用途
固着したカプラー外しに
外車のロックタブ式カプラー外しに
材質
ステンレス鋼製
全長(mm)
120
質量(g)
68
最大開口(mm)
33
ヘッド長(mm)
46
注意
※カプラーの破損を軽減する工具です。破損を防ぐ物ではありません。
※力が入りすぎると破損する場合がありますので、挟む力を加減してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする