曜日別特売

自由雲台 バル自由雲台

自由雲台 バル自由雲台 - SLIK(スリック)

サイズ、軽さ、固定力、手ごろな価格が人気でロングセラーの中型自由雲台。
ボールの固定はレバーの90°の動きで可能。

質量(g)
300
積載荷重(kg)
推奨5
全高(mm)
100
サイズ(mm)
【カメラ台】55【パイプ】27
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82479026-
¥10,000
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする