SLIK(スリック)
自由雲台 バル自由雲台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82479026
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
サイズ、軽さ、固定力、手ごろな価格が人気でロングセラーの中型自由雲台。
ボールの固定はレバーの90°の動きで可能。
質量(g)
300
積載荷重(kg)
推奨5
全高(mm)
100
サイズ(mm)
【カメラ台】55【パイプ】27