ウエストレベルファインダー
・カメラのホットシューまたはコールドシューに装着するだけで、中判カメラのような上から覗き込む撮影スタイルを再現します。
・ファインダーの基本視野は28mm相当(フルサイズ換算)となり、内側に撮影範囲の目安となるブライトフレームが表示されます。
- 用途
- カメラファインダー
- 付属品
- プラスドライバー ×1、トルクスドライバー ×1、トルクス予備ネジ ×1
- 質量(g)
- 約61
- 本体寸法(mm)
- 37×32×39
- 主要材質
- T6アルミ合金、光学ガラス
- 視野
- フルサイズ換算 28mm(外枠エッジ)
- マウント
- 標準ホットシュー/コールドシュー対応(左右位置の調整機能付き)
- フレーム(mm)
- ブライトフレーム:40仕様
- 光学方式
- 光学エレメント+0.17mm極細フレネルレンズ(高透過率スクリーン)
- 内容量
- 1個
カメラアクセサリ の新着商品
液晶保護フィルム DJI OSMO ACTION 5 PRO ( メイン用 / サブ用 / レンズ用 3枚セット ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398カテゴリ

























![液晶保護フィルム Canon EOS R5 [ 液晶用 サブ用 2枚セット ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム Canon EOS R5 [ 液晶用 サブ用 2枚セット ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05802628-261007-02.jpg)



