曜日別特売
JWF13B ウエストレベルファインダー CHI(シー・エイチ・アイ) 82479051

 

JWF13B ウエストレベルファインダー CHI(シー・エイチ・アイ) 82479051
JWF13B ウエストレベルファインダー CHI(シー・エイチ・アイ) 82479051
JWF13B ウエストレベルファインダー CHI(シー・エイチ・アイ) 82479051
JWF13B ウエストレベルファインダー CHI(シー・エイチ・アイ) 82479051
JWF13B ウエストレベルファインダー CHI(シー・エイチ・アイ) 82479051
JWF13B ウエストレベルファインダー CHI(シー・エイチ・アイ) 82479051
JWF13B ウエストレベルファインダー CHI(シー・エイチ・アイ) 82479051
JWF13B ウエストレベルファインダー CHI(シー・エイチ・アイ) 82479051
JWF13B ウエストレベルファインダー CHI(シー・エイチ・アイ) 82479051

ウエストレベルファインダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82479051
品番
JWF13B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

・カメラのホットシューまたはコールドシューに装着するだけで、中判カメラのような上から覗き込む撮影スタイルを再現します。
・ファインダーの基本視野は28mm相当(フルサイズ換算)となり、内側に撮影範囲の目安となるブライトフレームが表示されます。

用途
カメラファインダー
付属品
プラスドライバー ×1、トルクスドライバー ×1、トルクス予備ネジ ×1
質量(g)
約61
本体寸法(mm)
37×32×39
主要材質
T6アルミ合金、光学ガラス
視野
フルサイズ換算 28mm(外枠エッジ)
マウント
標準ホットシュー/コールドシュー対応(左右位置の調整機能付き)
フレーム(mm)
ブライトフレーム:40仕様
光学方式
光学エレメント+0.17mm極細フレネルレンズ(高透過率スクリーン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする