アラコー面ファスナー AKテープ縫製用25m巻 黄色 20~100mm幅
AKテープは、昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。
粘着材なしの縫製用で、たっぷり使える25m巻。自由な長さにカットしてご利用ください。
20~100mmの4種類の幅が選べます。
A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)別売り。ナイロン製。
- 用途
- 布製品等の素材として、製品の製造やハンドメイド、DIYなどに。
- 材質
- ナイロン
- 色
- 黄色
- 長さ(m)
- 25
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1巻(25m)
注意
※テープ色が白や淡色の場合、長時間光にさらすと黄変することがあります。※アイロンがけは、あて布をして中温度で行ってください。
※洗濯・ドライクリーニングは可能ですが、A面・B面を合わせるかネットに入れて行ってください。
※A面・B面は別売りとなっておりますのでご注意ください。
※ご利用のモニター環境や照明等により、実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。
※簡易梱包でお届けいたします。
全8種類を絞り込む
幅(mm)
タイプ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
裁縫用資材 の新着商品
カテゴリ






















![お祝いの刺し子布 Cosmo[縫製用品] お祝いの刺し子布 Cosmo[縫製用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02595210-260902-02.jpg)



