マジックテープ マジロック

マジックテープ マジロック - ユタカメイク

高い係合強力を持ったタイプです。
粘着付です。

用途
置物のすべり止めや表具の転倒防止など。
材質
フック型:ナイロン、ループ型:ポリエステル
幅(mm)
25
長さ(m)
15
入数(枚)
フック1、ループ1
包装形態
袋入り
引張剪断強度(N/cm2)
16
内容量
1箱(100個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
G-204 0582525605825256G-204113-2278コン
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
05825247G-206113-2349ブラック
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする