BIG RED
ローリングカーシート
2段引き出し付き(表、裏面)で細かな部品など収納できます。
寸法(mm)
400×400×430
質量(kg)
6.3
耐荷重(kg)
130
寸法(Φmm)
【クッション】300
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82481589
TRXF8307
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください