BIG RED
ローリングカーシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82481589
品番
TRXF8307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
2段引き出し付き(表、裏面)で細かな部品など収納できます。
寸法(mm)
400×400×430
質量(kg)
6.3
耐荷重(kg)
130
寸法(Φmm)
【クッション】300