フラット釣り名人(イージージョイント)
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
直進性抜群!狙った方向へコントロールしやすいフラット形状のロッド
ロッド断面:3×6mm
復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。接続金具は除く):15cm
イージージョイント機構
・金具を差し込むだけで接続可能
外れにくい新キャップ付属!(JEF-CAP-39A / JEF-CAP-39B)
ロッドの長さ:1.0m
ロッド数:7本
金具断面サイズ:Φ8mm
ロッド断面サイズ:3×6mm(FRP部分:2×5mm)
安全引張強度:1.08kN(110kgf)
ロッド色:オレンジ
付属先端金具(各1)
・ワイヤーロック金具 JEF-W
・横穴先端金具 JEF-YH
・解除ツール JEF-RT
- 材質
- ロッド:FRP・PP被覆
- 本体寸法(mm)
- 1000×8×8・286g
- 内容量
- 1セット(1m×7本)
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。通線工具類 の新着商品
カテゴリ
















![電線用ドラムL4ー6 灰 800703 サンコー[日用品] 電線用ドラムL4ー6 灰 800703 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05330679-261002-02.jpg)
