曜日別特売

フラット釣り名人(イージージョイント)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1セット(1m×7本)
注文コード
82483619
品番
JEF36-70
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
直進性抜群!狙った方向へコントロールしやすいフラット形状のロッド
ロッド断面:3×6mm
復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。接続金具は除く):15cm
イージージョイント機構
・金具を差し込むだけで接続可能
外れにくい新キャップ付属!(JEF-CAP-39A / JEF-CAP-39B)
ロッドの長さ:1.0m
ロッド数:7本
金具断面サイズ:Φ8mm
ロッド断面サイズ:3×6mm(FRP部分:2×5mm)
安全引張強度:1.08kN(110kgf)
ロッド色:オレンジ
付属先端金具(各1)
・ワイヤーロック金具 JEF-W
・横穴先端金具 JEF-YH
・解除ツール JEF-RT

材質
ロッド:FRP・PP被覆
本体寸法(mm)
1000×8×8・286g
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする