曜日別特売

ジョイント釣り名人 ケース用キャップ

ジョイント釣り名人 ケース用キャップ - JEFCOM(ジェフコム)

外れにくい新形状
キャップの内側に先端金具を収納可能
適合ケース(Φ39mm)
・ジョイント釣り名人(イージージョイント)
・マルチジョイント呼線(イージージョイント)
ネジ式には対応していません
交換・追加用ロッドケースには対応していません

材質
EPDM
内容量
1個
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82483601JEF-CAP-39B36×39×39・41g
¥1,500
¥1,098
¥1,208(税込)
翌々日出荷
82483610JEF-CAP-39A173×71×39・54g
¥1,900
¥1,398
¥1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする