曜日別特売

ジョイント釣り名人 ケース用キャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
本体寸法(mm)
173×71×39・54g
注文コード
82483610
品番
JEF-CAP-39A
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

外れにくい新形状
キャップの内側に先端金具を収納可能
適合ケース(Φ39mm)
・ジョイント釣り名人(イージージョイント)
・マルチジョイント呼線(イージージョイント)
ネジ式には対応していません
交換・追加用ロッドケースには対応していません

本体寸法(mm)
173×71×39・54g
材質
EPDM
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする