クリーニング洗浄槽 ES-T500
エアコン洗浄の際に取り外した部品をその場で洗える便利ツール。
下部備え付けの排水ホースにより、洗浄廃液で周囲を汚す心配がありません。エアコン洗浄を依頼したお客様や周囲に対する配慮につながります。
展開時寸法は高さ85×幅90×奥行60(cm)と省スペース。ベランダ、階段の踊り場、浴室など、少しのスペースがあれば設置可能です。
収納時寸法 高さ100×幅90×奥行5(cm)で持ち運びも簡単。
- 材質
- 槽:ターポリン(防水柔軟加工)
フレーム:鉄(焼付コーティング) - 寸法(cm)
- 使用時:85×90×60
収納時:100×90×5
槽のみ:38×75×55
槽の深さ:60
- 用途
- エアコン部品の洗浄
- 内容量
- 1個
注意
※小さなお子様が中で遊ばないようにして下さい※槽の中に水を溜めることはできません。洗浄液を溜めての漬け置きはお控えください
※変色・劣化の際は槽の交換を推奨します。(槽のみ品番ES-C02)
※50度以上のお湯は使用しないでください。 洗浄槽表面が溶けてしまう恐れがあります
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ
























