曜日別特売
ES-T500 クリーニング洗浄槽 ES-T500 エアコンカバーサービス 82490865

メイン

ES-T500 クリーニング洗浄槽 ES-T500 エアコンカバーサービス 82490865
ES-T500 クリーニング洗浄槽 ES-T500 エアコンカバーサービス 82490865
ES-T500 クリーニング洗浄槽 ES-T500 エアコンカバーサービス 82490865

クリーニング洗浄槽 ES-T500

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82490865
品番
ES-T500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

エアコン洗浄の際に取り外した部品をその場で洗える便利ツール。
下部備え付けの排水ホースにより、洗浄廃液で周囲を汚す心配がありません。エアコン洗浄を依頼したお客様や周囲に対する配慮につながります。
展開時寸法は高さ85×幅90×奥行60(cm)と省スペース。ベランダ、階段の踊り場、浴室など、少しのスペースがあれば設置可能です。
収納時寸法 高さ100×幅90×奥行5(cm)で持ち運びも簡単。

材質
槽:ターポリン(防水柔軟加工)
フレーム:鉄(焼付コーティング)
寸法(cm)
使用時:85×90×60
収納時:100×90×5
槽のみ:38×75×55
槽の深さ:60
用途
エアコン部品の洗浄
注意
※小さなお子様が中で遊ばないようにして下さい
※槽の中に水を溜めることはできません。洗浄液を溜めての漬け置きはお控えください
※変色・劣化の際は槽の交換を推奨します。(槽のみ品番ES-C02)
※50度以上のお湯は使用しないでください。 洗浄槽表面が溶けてしまう恐れがあります

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする