防水作業マットハーフ SM-B50H エアコン洗浄作業用
エアコン洗浄時の床養生マット。
完全防水で水作業も安心して行えます。
市販のブルーシートよりも厚く耐久性のある素材「ターポリン」を使用しています。
市販ブルシートの約3.5倍の厚さ(0.35mm)
省スペースにも対応するハーフサイズ(畳1枚分90cm×180cm)。
- 用途
- 水回り作業の床養生
- 材質
- ターポリン
- 質量(kg)
- 0.8
- 寸法(cm)
- 90×180
- 内容量
- 1枚
注意
※高温の場所に保管すると、樹脂がはがれるおそれがありますので、十分ご注意下さいエアコン部材 の新着商品
カテゴリ























