曜日別特売
SM-B50H 防水作業マットハーフ SM-B50H エアコン洗浄作業用 エアコンカバーサービス 82490908

メイン

防水作業マットハーフ SM-B50H エアコン洗浄作業用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82490908
品番
SM-B50H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

エアコン洗浄時の床養生マット。
完全防水で水作業も安心して行えます。
市販のブルーシートよりも厚く耐久性のある素材「ターポリン」を使用しています。
市販ブルシートの約3.5倍の厚さ(0.35mm)
省スペースにも対応するハーフサイズ(畳1枚分90cm×180cm)。

用途
水回り作業の床養生
材質
ターポリン
質量(kg)
0.8
寸法(cm)
90×180
注意
※高温の場所に保管すると、樹脂がはがれるおそれがありますので、十分ご注意下さい

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする