曜日別特売

エアコンインテリアカバー オフシーズンエアコン保管用

エアコンインテリアカバー オフシーズンエアコン保管用 - エアコンカバーサービスエアコンインテリアカバー オフシーズンエアコン保管用 - エアコンカバーサービス

エアコンオフシーズン時使用するカバーです。ミリタリーテイスト溢れるカモフラ柄。
軽くしわになりにくく埃を寄せ付けないナイロン100%素材。

用途
エアコンオフシーズンの保管
材質
ナイロン
内容量
1着
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82490637IC-KM-20SモノクロS20×82×31
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
82490680IC-KS-35LサファリL35×82×31
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
5日以内出荷
82490917IC-KS-25MサファリM25×82×31
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする