曜日別特売
IC-KS-25M エアコンインテリアカバー オフシーズンエアコン保管用 エアコンカバーサービス 82490917

メイン

エアコンインテリアカバー オフシーズンエアコン保管用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード82490917品番IC-KS-25M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

エアコンオフシーズン時使用するカバーです。ミリタリーテイスト溢れるカモフラ柄。
軽くしわになりにくく埃を寄せ付けないナイロン100%素材。

用途
エアコンオフシーズンの保管
色
サファリ
サイズ
M
寸法(cm)
25×82×31
材質
ナイロン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする