エアコンカバーサービス
ワンタッチグリップ ES-18K-509 エアコン洗浄機用
ショートノズル(HN-19)、直角噴射ノズル(HN-35N)適合のワンタッチグリップ。
エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)、KYC-20A、ACジェットver2対応。
適合規格
エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)
キョーワ:KYC-20A
横浜油脂工業:ACジェットver2
用途
エアコン洗浄機用グリップ。
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82490741
ES-18K-509
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください