メイン
エアコンカバーサービス
ワンタッチグリップ ES-18K-509 エアコン洗浄機用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82490741
品番
ES-18K-509
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ショートノズル(HN-19)、直角噴射ノズル(HN-35N)適合のワンタッチグリップ。
エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)、KYC-20A、ACジェットver2対応。
適合規格
エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)
キョーワ:KYC-20A
横浜油脂工業:ACジェットver2
用途
エアコン洗浄機用グリップ。