カムロックカップリング KRC2 エアコン洗浄機用
吸水ホースとエアコン洗浄機本体をワンタッチで脱着可能にするカムロックカップリング。
MSW029M-AC-1、KYC-20A、ACジェットver2対応。
- 適合
- エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)
キョーワ:KYC-20A
横浜油脂工業:ACジェットver2 - 使用方法
- 1.洗浄機の本体側と吸水ホースにそれぞれのリングを予め装着しておきます。
2.双方を接続し、オレンジ色のレバ―を閉じれば固定され、広げれば本体から取り外すことができます。
- ねじサイズ
- Gc1/2
- 内容量
- 1個
注意
※パッキンが備わっています。外れると空気漏れで吸水しなくなりますのでご注意ください。エアコン部材 の新着商品
カテゴリ























