メイン
エアコンカバーサービス
カムロックカップリング KRC2 エアコン洗浄機用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82490567
品番
KRC2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
吸水ホースとエアコン洗浄機本体をワンタッチで脱着可能にするカムロックカップリング。
MSW029M-AC-1、KYC-20A、ACジェットver2対応。
適合
エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)
キョーワ:KYC-20A
横浜油脂工業:ACジェットver2
使用方法
1.洗浄機の本体側と吸水ホースにそれぞれのリングを予め装着しておきます。
2.双方を接続し、オレンジ色のレバ―を閉じれば固定され、広げれば本体から取り外すことができます。
ねじサイズ
Gc1/2
注意
※パッキンが備わっています。外れると空気漏れで吸水しなくなりますのでご注意ください。