曜日別特売

スリムストレーナー STR-S エアコン洗浄機用

スリムストレーナー STR-S エアコン洗浄機用 - エアコンカバーサービス

丸山製作所のエアコン洗浄機用の小型スリムストレーナー。
ホース3/4オスに装着可能。

適合規格
エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)
エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロリール(MSW029MR-AC)
横浜油脂工業:ACジェットver2
用途
小径ポリタンクの吸水
寸法
直径30mm、高さ80mm
規格
G 3/4 19mm
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82490890STR-S
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする