曜日別特売
STR-S スリムストレーナー STR-S エアコン洗浄機用 エアコンカバーサービス 82490890

メイン

スリムストレーナー STR-S エアコン洗浄機用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82490890
品番
STR-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

丸山製作所のエアコン洗浄機用の小型スリムストレーナー。
ホース3/4オスに装着可能。

適合規格
エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロ(MSW029M-AC-1)
エアコンカバーサービス:エアコン洗太郎プロリール(MSW029MR-AC)
横浜油脂工業:ACジェットver2
用途
小径ポリタンクの吸水
寸法
直径30mm、高さ80mm
規格
G 3/4 19mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする