調光シーリング8畳

調光シーリング8畳 - HotaluX(ホタルクス)

どんなお部屋にもあうシンプルなデザインの調光タイプLEDシーリングライト。付属リモコンで調光5段階、LED常夜灯も3段階の調節が可能。虫やホコリの入りにくい構造です。本製品にリモコンホルダーは付属しておりません。

仕様
チャンネル切替:2ch
質量(kg)
1
寸法(Φ×高さH)(mm)
434×128
全光束(Lm)
3800
定格ランプ電力(W)
32
色温度(K)
6500(昼光色)
エネルギー消費効率(Lm/W)
118.7
光源寿命
40000時間
タイマー
スリープタイマー:30分、60分
調光方式
5段階(常夜灯3段階)
適用畳数
~8畳
演色性(Ra)
83
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82483147HLDZ08258
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする